Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 750 m³ / Geräuschwert 53-68 db


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 750 m³ / Geräuschwert 53-68 db
Produktbild zu externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 750 m³ / Geräuschwert 53-68 db
Skizze zu externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 750 m³ / Geräuschwert 53-68 db
Symbol zu externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 750 m³ / Geräuschwert 53-68 db
LOGO zu externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 750 m³ / Geräuschwert 53-68 db
LOGO zu externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 750 m³ / Geräuschwert 53-68 db
Artikel-Nr.:
     3145-112554085
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     110.0365.067
EAN/GTIN:
     7612981551513
Suchbegriffe:
Externer Motor Dunstabzugshaube
externer motor dunstabzugshaube
externer Motor Mistral, Außen / Luftleistung 750 m³ / Geräuschwert 53-68 db

passend zu Heaven 2.0 Edelstahl (112 554 082)
Stromanschluss über Dunstabzug

Weitere Informationen:
Type:
Mistral
Marke:
Faber
Montageart:
Außenwand-Montage
Zubehör:
Steuerkabel (6 m); Reduzierstück von ø 200 auf 150 mm; Mauerdurchführung (bis 600 mm Wandstärke); Rückstauklappe
Geräuschwert:
53 - 68 dB
Luftleistung:
750 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Dunstabzugzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 862,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,46*
€ 1.229,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,25*
€ 1.212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,29*
€ 1.142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,65*
€ 1.094,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,79*
€ 1.026,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber
110.0360.483
ab € 738,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.