Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu RAL 9006 lackiert gerader Stoß 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu weißaluminuim RAL 9006, Verbinder gerader Stoß mit Dichtteil
Alu weißaluminuim RAL 9006, Verbinder gerader Stoß mit Dichtteil
Verbinder gerader Stoß
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu RAL 9006 lackiert gerader Stoß 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111793335
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4021036581017/4021036486428/9006
EAN/GTIN:
     9002730835311
Suchbegriffe:
Fensterbank Stossverbinder
Fensterbankstoßverbinder
fensterbank stoßverbinder
Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu RAL 9006 lackiert gerader Stoß 150 mm

gerader Stoß

Achtung: Bei Einsatz eines Verbinders beträgt das Abzugsmaß von der Gesamlänge der Fensterbank 15 mm.

Weitere Informationen:
Serie:
Standard 25
Ausführung:
Verbinder für geraden Stoß
Oberfläche:
hochwetterfest pulverbeschichtet
Material:
Aluminium
Ausladung:
150 mm
Farbe:
Alu weißaluminium (RAL 9006)
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.