Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabschluss BF2504 mit Dichtteil für Sichtbeton Alu weiß lackiert 240 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Alu weiß RAL 9016 einbrennlackiert seidenglanz
Alu weiß RAL 9016 einbrennlackiert seidenglanz
Skizze zu Seitenabschluss BF2504 mit Dichtteil für Sichtbeton Alu weiß lackiert 240 mm
Skizze zu Seitenabschluss BF2504 mit Dichtteil für Sichtbeton Alu weiß lackiert 240 mm
LOGO zu Seitenabschluss BF2504 mit Dichtteil für Sichtbeton Alu weiß lackiert 240 mm
LOGO zu Seitenabschluss BF2504 mit Dichtteil für Sichtbeton Alu weiß lackiert 240 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111792701
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730825411
Suchbegriffe:
Fensterbank Abschluss
Fensterbankabschlüsse
fensterbank abschluss
Seitenabschluss BF2504 mit Dichtteil für Sichtbeton Alu weiß lackiert 240 mm

Eine normgerechte Verarbeitung laut EN 1027 für sämtliche Ausladungen.
Fertig zum Selbstaufstecken, ohne zusätzlichen Dichtstoff.
Durch starke Federung unverrückbarer Sitz. Durch das iWL-System (integriertes Wasser-Leit-System) wird bei Schlagregenbelastung des Fensterbanksystems das Flächenwasser kontrolliert nach außen abgeleitet. Die Dichtung übernimmt dabei gleichzeitig die thermisch bedingte Längsausdehnung der Fensterbank, so dass Putzrisse verhindert werden. Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)

Hohe Schlagregendichtheit von 1950 Pascal (Systemgeprüft).
Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:
Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 6 mm (= gesamt 12 mm) verbreitert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenabschlüsse mit Dichtteil
Putz / Sichtbeton:
Sichtbeton
Material:
Aluminium
Farbe:
Alu weiß (RAL 9016) seidenglanz
Ausladung:
240 mm
Modell:
Standard 25 / BF 2504
Marke:
Solido
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
193241
ab € 14,47*
Zubehör
SOLIDO
134794
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.