Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenfensterbank Standard 25 Aluminium graualuminium RAL 9007, 90 mm


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Alu graualuminium RAL 9007 einbrennlackiert hochwetterfest/matt
Alu graualuminium RAL 9007 einbrennlackiert hochwetterfest/matt
Skizze zu Außenfensterbank Standard 25 Aluminium graualuminium RAL 9007, 90 mm
Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis
Montageanleitung zu Außenfensterbank Standard 25 Aluminium graualuminium RAL 9007, 90 mm
LOGO zu Außenfensterbank Standard 25 Aluminium graualuminium RAL 9007, 90 mm
LOGO zu Außenfensterbank Standard 25 Aluminium graualuminium RAL 9007, 90 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111792268
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4021036045250/9007
EAN/GTIN:
     9002730830910
Suchbegriffe:
Fenster Bank
Fensterbank
fensterbank solido
fenster bank
Außenfensterbank Standard 25 Aluminium graualuminium RAL 9007, 90 mm

mit abgerundeter Blende 25 mm (Traufnase),
stranggepreßte, verwindungsfreie Profile aus hochwertigem Aluminium.
Anschraubsteg 25 mm, mit Langlochstanzungen 4,2 x 7 mm im Abstand von 250 mm.
Schräge der Fensterbänke: ca. 6°

Fensterbänke nur bis 3000 mm in einer Länge montieren, über 3000 mm einen Verbinder setzen.

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Oberfläche:
hochwetterfest pulverbeschichtet
Ausladung:
90 mm
Ausführung:
Außenfensterbank
Farbe:
Alu graualuminium (RAL 9007) hochwetterfest/matt
Dienstleistung:
Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis
Länge:
6000 mm
Modell:
Standard 25
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01712*
  
Preis gilt ab 1.125.000 Millimeter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Millimeter
€ 0,02692*
€ 0,03203
pro Millimeter
ab 750 Millimeter
€ 0,02422*
€ 0,02882
pro Millimeter
ab 1500 Millimeter
€ 0,02362*
€ 0,02811
pro Millimeter
ab 3000 Millimeter
€ 0,02242*
€ 0,02668
pro Millimeter
ab 7500 Millimeter
€ 0,02152*
€ 0,02561
pro Millimeter
ab 1125000 Millimeter
€ 0,01712*
€ 0,02037
pro Millimeter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0721*
Zubehör
k.A.
104474630
ab € 0,0773*
Zubehör
k.A.
104474631
ab € 0,0805*
Zubehör
illbruck
320847
ab € 11,65*
Zubehör
k.A.
104474622
ab € 0,0826*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 34,36*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 34,21*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 14,55*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 14,55*
Zubehör
STALOC
104409048
ab € 13,08*
Zubehör
STALOC
104408902
ab € 7,83*
Zubehör
SOLIDO
4021036573821/4021036486213/9007
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.