| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-111791994 Herst.-Nr.: SET EAN/GTIN: 9002730439120 |
| |
|
| | |
| Seitenabschlüsse FB 25 Putz Alu anthrazit lackiert 320 mm
Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz. Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern). 1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss
Achtung Montagehinweis: Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.
Weitere Informationen: | | Putz / Sichtbeton: | Putz | Modell: | Standard 25 / FB 25 | Ausladung: | 320 mm | Oberfläche: | hochwetterfest pulverbeschichtet | Farbe: | Alu anthrazitgrau (RAL 7016) matt | Ausführung: | Seitenabschlüsse | Material: | Aluminium | Marke: | Solido |
|
| | |
| | | |
| |