Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabschlüsse FB 25 Sichtbeton Alu weiß lackiert 90 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Alu weiß RAL 9016 einbrennlackiert seidenglanz
Alu weiß RAL 9016 einbrennlackiert seidenglanz
Alu weiß RAL 9016 einbrennlackiert seidenglanz
Skizze zu Seitenabschlüsse FB 25 Sichtbeton Alu weiß lackiert 90 mm
Skizze zu Seitenabschlüsse FB 25 Sichtbeton Alu weiß lackiert 90 mm
LOGO zu Seitenabschlüsse FB 25 Sichtbeton Alu weiß lackiert 90 mm
LOGO zu Seitenabschlüsse FB 25 Sichtbeton Alu weiß lackiert 90 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111789059
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730626889
Suchbegriffe:
Fensterbank Abschluss
Fensterbankabschlüsse
fensterbank abschluss
Seitenabschlüsse FB 25 Sichtbeton Alu weiß lackiert 90 mm

Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz.
Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).
1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:
Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.

Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch starke Federung unverrückbarer Sitz.
Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).
PR = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenabschlüsse
Material:
Aluminium
Modell:
Standard 25 / FB 25 S
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Alu weiß (RAL 9016) seidenglanz
Marke:
Solido
Ausladung:
90 mm
Putz / Sichtbeton:
Sichtbeton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 1,26*
Zubehör
illbruck
301693
ab € 1,4671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.