Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Master TS-2K Lacquer Seidenmatt/Glanz 20, 4,5 Liter + 2 K Härter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Master TS-2K Lacquer Seidenmatt/Glanz 20, 4,5 Liter + 2 K Härter
Produktbild zu WOCA Master TS-2K Lacquer Seidenmatt/Glanz 20, 4,5 Liter + 2 K Härter
LOGO zu WOCA Master TS-2K Lacquer Seidenmatt/Glanz 20, 4,5 Liter + 2 K Härter
LOGO zu WOCA Master TS-2K Lacquer Seidenmatt/Glanz 20, 4,5 Liter + 2 K Härter
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Master TS-2K Lacquer Seidenmatt/Glanz 20, 4,5 Liter + 2 K Härter
Artikel-Nr.:
     3145-111787711
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     690136A
EAN/GTIN:
     5708055039499
Suchbegriffe:
Härter
härter
WOCA Master TS-2K Lacquer Seidenmatt/Glanz 20, 4,5 Liter + 2 K Härter

Für stark beanspruchte Objekte und Sportflächen.

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde.
Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragender Haltbarkeit und besonderer Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.
  • Sehr strapazierfähig und widerstandsfähig
  • Für Sportböden zugelassen
  • Hervorragender Antirutscheffekt
  • Dänische Raumklimakennzeichnung
  • Trockungszeit: Leichte Anwendung 5-6 Stunden, durchgehärtet 5 Tage


Aufbau: Master Primer + 2 x Master TS - 2K Lacquer

Weitere Informationen:
Farbe:
Glanzgrad Seidenmatt/Glanz ca. 20
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 8 - 10 m²
Inhalt:
4,5 Liter + 0,5 Liter 2K Classic Härter l
Marke:
Woca
Verpackung:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Bodenversiegelung, parkettversiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8835+
ab € 7,07*
Zubehör
Bona
AT31001000
ab € 25,27*
Zubehör
Honeywell
1035810
ab € 16,48*
Zubehör
ATG
2442-9
ab € 3,08*
Zubehör
Schuller Eh'klar
50034
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.