Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Intensivreiniger Spray 0,75 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Intensivreiniger Spray 0,75 Liter
Produktbild zu WOCA Intensivreiniger Spray 0,75 Liter
LOGO zu WOCA Intensivreiniger Spray 0,75 Liter
LOGO zu WOCA Intensivreiniger Spray 0,75 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Intensivreiniger Spray 0,75 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787374
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     551500A
EAN/GTIN:
     5708055014977
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Intensivreiniger Spray 0,75 Liter

Produkte für Holzböden

Intensive Wood Cleaner Spray - für die Grundreinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Türen, Paneelen und Arbeitsplatten.
  • Fertig gemischt
  • Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
  • Grundreinigung und Entfettung


Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Verpackung:
Sprühflasche
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 200 m²
Marke:
Woca
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.