Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Pflegeöl natur 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur
natur
LOGO zu WOCA Pflegeöl natur 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Pflegeöl natur 2,5 Liter
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Pflegeöl natur 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787113
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     527325AA
EAN/GTIN:
     5708055010436
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
WOCA Pflegeöl natur 2,5 Liter

Produkte für Holzböden

Maintenance Oil - Kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.
  • Zur Pflege von allen geölten Holzböden
  • Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Inhalt:
2,5 l
Verpackung:
Kanister
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 30 - 40 m²
Marke:
Woca
Ausführung:
natur 2,5Liter
Weitere Suchbegriffe: Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, woca holzpflegeöl, holzpflegeöl, Bodenöl, Holzbodenöl, Holzöl, Maintenance Oil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,06*
Zubehör
WOCA
88013
ab € 4,08*
Zubehör
WOCA
399710
ab € 26,73*
Zubehör
WOCA
88036
ab € 1,61*
Zubehör
WOCA
599622
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.