Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Intensivreiniger 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Intensivreiniger 2,5 Liter
Produktbild zu WOCA Intensivreiniger 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Intensivreiniger 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Intensivreiniger 2,5 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Intensivreiniger 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787105
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     551525A
EAN/GTIN:
     5708055003803
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Intensivreiniger 2,5 Liter

Produkte für Holzböden

Intensive Wood Cleaner - für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet. Besonders für Holzböden, Paneele, Türe und Möbel im Innenbereich.
  • Für rohe, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen
  • Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
  • Grundreinigung und Entfettung
  • Hohe Ergiebigkeit


Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Verpackung:
Kanister
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 200 m²
Marke:
Woca
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.