Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Holzbodenseife weiß 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Holzbodenseife weiß 5 Liter
Produktbild zu WOCA Holzbodenseife weiß 5 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Holzbodenseife weiß 5 Liter
LOGO zu WOCA Holzbodenseife weiß 5 Liter
LOGO zu WOCA Holzbodenseife weiß 5 Liter
Verarbeitungsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-111787103
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     511150A
EAN/GTIN:
     5708055003766
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Holzbodenseife weiß 5 Liter

Produkte für Holzböden

Natural Soap - Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet.
  • Rückfettende Wirkung
  • Zur Grundbehandlung von Weichholzböden


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 l
Verpackung:
Kanister
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 320 - 400 m²
Marke:
Woca
Ausführung:
weiß 5Liter
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Fußbodenseife, Natural Soap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,11*
Zubehör
WOCA
599800
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.