| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-111787101 Herst.-Nr.: 511050A EAN/GTIN: 5708055003728 |
| |
|
| | |
| WOCA Holzbodenseife natur 5 LiterProdukte für Holzböden Natural Soap - Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet. - Rückfettende Wirkung
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden
Weitere Informationen: | | Farbe: | Natur | Inhalt: | 5 l | Verpackung: | Kanister | Verbrauch: | ca. 1 Liter für 320 - 400 m² | Marke: | Woca | Ausführung: | natur 5Liter |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Retuschierwachs, Wachskitt, Wachskitt-Stift, Wachskittstange, Wachskittstift, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, bienenwachs, Fußbodenseife, Natural Soap |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 40,92* | € 58,30* | | | | | | | | | | | pro Dose | € 4,19* | ab € 39,83* | € 59,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|