Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Holzbodenseife natur 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Holzbodenseife natur 2,5 Liter
Produktbild zu WOCA Holzbodenseife natur 2,5 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Holzbodenseife natur 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Holzbodenseife natur 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Holzbodenseife natur 2,5 Liter
Verarbeitungsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-111787100
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     511025A
EAN/GTIN:
     5708055003711
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Holzbodenseife natur 2,5 Liter

Produkte für Holzböden

Natural Soap - Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet.
  • Rückfettende Wirkung
  • Zur Grundbehandlung von Weichholzböden


Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Inhalt:
2,5 l
Verpackung:
Kanister
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 320 - 400 m²
Marke:
Woca
Ausführung:
natur 2,5Liter
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holzpflege, Fußbodenseife, Natural Soap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WOCA
599800
ab € 37,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.