Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Holzbodenseife natur 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Holzbodenseife natur 1 Liter
Produktbild zu WOCA Holzbodenseife natur 1 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Holzbodenseife natur 1 Liter
LOGO zu WOCA Holzbodenseife natur 1 Liter
LOGO zu WOCA Holzbodenseife natur 1 Liter
Verarbeitungsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-111787098
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     511010A
EAN/GTIN:
     5708055003704
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Holzbodenseife natur 1 Liter

Produkte für Holzböden

Natural Soap - Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet.
  • Rückfettende Wirkung
  • Zur Grundbehandlung von Weichholzböden


Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Inhalt:
1 l
Verpackung:
Kanister
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 320 - 400 m²
Marke:
Woca
Ausführung:
natur 1Liter
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holzpflege, Fußbodenseife, Natural Soap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,09*
Zubehör
WOCA
599800
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.