Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Holzbodenseife natur 3 Liter Aktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Holzbodenseife natur 3 Liter Aktion
Produktbild zu WOCA Holzbodenseife natur 3 Liter Aktion
LOGO zu WOCA Holzbodenseife natur 3 Liter Aktion
LOGO zu WOCA Holzbodenseife natur 3 Liter Aktion
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Holzbodenseife natur 3 Liter Aktion
Artikel-Nr.:
     3145-111787094
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     511030A
EAN/GTIN:
     5708055008389
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Holzbodenseife natur 3 Liter Aktion

Produkte für Holzböden

20 % EXTRA
Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet.
  • Rückfettende Wirkung
  • Zur Grundbehandlung von Weichholzböden


3 Liter zum Preis von 2,5 Liter.
20 % Extra - damit ergibt sich umgerechnet ein Zusatznutzen von ca. 50 m² Wischpflege.

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 l
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 320 - 400 m²
Verpackung:
Kanister
Farbe:
Natur
Marke:
Woca
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holzpflege, Aktion, Bodenseife, Fußbodenseife, Holzbodenseife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WOCA
599800
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.