Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Exterior Öl, Dunkel Grau 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur 2,5 Liter
natur 2,5 Liter
Dunkel Grau
LOGO zu WOCA Exterior Öl, Dunkel Grau 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Exterior Öl, Dunkel Grau 2,5 Liter
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Exterior Öl, Dunkel Grau 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111786984
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     618225A
EAN/GTIN:
     5708055041980
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Exterior Öl, Dunkel Grau 2,5 Liter

Für die Grundbehandlung und Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw.
  • Bietet eine strapazierfähige Oberfläche
  • Exzellenter UV-Schutz
  • Schimmel- und Pilzhemmend
  • Schnelltrocknend
  • Für alle Hölzer


Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkel Grau
Verpackung:
Dose
Ausführung:
Dunkel Grau 2,5L
Marke:
Woca
Inhalt:
2,5 l
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 12 - 15 m²
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Aussenöl, Außenholzöl, Außenöl, Coloröl, Terrassenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.