Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Poliertücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Poliertücher
Produktbild zu WOCA Poliertücher
Produktbild zu WOCA Poliertücher
LOGO zu WOCA Poliertücher
LOGO zu WOCA Poliertücher
Artikel-Nr.:
     3145-111786963
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     596055
EAN/GTIN:
     5708524000173
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch
WOCA Poliertücher

Pflegetuch zur Aufnahme von überschüssigem Öl und zum Polieren von geölten Flächen. 100 % Baumwolle.

Weitere Informationen:
Marke:
Woca
Breite:
500 mm
Länge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, polierleinen, Öltücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.