Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu natur eloxiert 90° Außenecke 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
LOGO zu Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu natur eloxiert 90° Außenecke 280 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782375
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     657491
EAN/GTIN:
     4021036657491
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu natur eloxiert 90° Außenecke 280 mm

Achtung: Bei Einsatz einer Außenecke beträgt das Abzugsmaß von der Gesamtlänge der Fensterbank 8 mm.

Weitere Informationen:
Ausladung:
280 mm
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
Alu natur (EV 1)
Marke:
Solido
Material:
Aluminium
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Serie:
Soft 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.