Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
LOGO zu Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 130 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782346
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730623765
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 130 mm

Achtung: Bei Einsatz einer Außenecke beträgt das Abzugsmaß von der Gesamtlänge der Fensterbank 8 mm.

Weitere Informationen:
Ausladung:
130 mm
Serie:
Soft 40
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Farbe:
Alu blank
Marke:
Solido
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.