Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu natur eloxiert 90° Außenecke 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Skizze zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu natur eloxiert 90° Außenecke 130 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu natur eloxiert 90° Außenecke 130 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu natur eloxiert 90° Außenecke 130 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782192
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     669562
EAN/GTIN:
     4021036669562
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu natur eloxiert 90° Außenecke 130 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Alu natur (EV 1)
Marke:
Solido
Oberfläche:
eloxiert
Material:
Aluminium
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Ausladung:
130 mm
Serie:
Standard 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.