Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Skizze zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 260 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 260 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 260 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782181
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730623659
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 260 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Ausladung:
260 mm
Farbe:
Alu blank
Marke:
Solido
Serie:
Standard 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.