Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Skizze zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 240 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 240 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 240 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782180
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730623642
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu blank 90° Außenecke 240 mm

Weitere Informationen:
Ausladung:
240 mm
Marke:
Solido
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Farbe:
Alu blank
Serie:
Standard 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.