Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank gerader Stoß 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu natur (EV 1) eloxiert, Verbinder gerader Stoß mit Dichtteil
Alu natur (EV 1) eloxiert, Verbinder gerader Stoß mit Dichtteil
Verbinder gerader Stoß
LOGO zu Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank gerader Stoß 240 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782077
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730623444
Suchbegriffe:
Fensterbank Stossverbinder
Fensterbankstoßverbinder
fensterbank stoßverbinder
Verbinder Soft 40 mit Dichtteil Alu blank gerader Stoß 240 mm

Achtung: Bei Einsatz eines Verbinders beträgt das Abzugsmaß von der Gesamtlänge der Fensterbank 15 mm.

gerader Stoß

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder für geraden Stoß
Oberfläche:
blank
Marke:
Solido
Material:
Aluminium
Farbe:
Alu blank
Ausladung:
240 mm
Serie:
Soft 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.