Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K weiß 180 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
weiß
weiß
weiß
Skizze zu Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K weiß 180 mm
Skizze zu Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K weiß 180 mm
LOGO zu Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K weiß 180 mm
LOGO zu Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K weiß 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111781117
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730624007
Suchbegriffe:
Fensterbank Abschluss
Fensterbankabschlüsse
fensterbank abschluss
Kunststoff Seitenabschlüsse FB 25 K weiß 180 mm

Aufsteckbare Seitenabschlüsse mit Dehnungsausgleich sind aus recycelbarem, schlagzähem Kunststoff gefertigt, sind UV- und witterungsbeständig, blei- und cadmiumfrei und verhindern zuverlässig Putzrisse. Die Dehnlippen gleichen die Wärmeausdehnung aus, ermöglichen das freie Gleiten der Fensterbank und lassen eine Ausdehnung bis zu 3 mm je Seite zu.
Die Fensterbank wird vom Gleitabschluss voll umschlossen. Die abgerundeten Kanten verhindern Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).

Kunststoff Seitenabschlüsse sind in folgenden Farben lieferbar:
Grau: für blanke und natur eloxierte Fensterbänke
Weiß: für weiße Fensterbänke

1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:
Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 7 mm (= gesamt 14 mm) verbreitert.

Aufsteckbare Seitenabschlüsse mit Dehnungsausgleich sind aus recycelbarem, schlagzähem Kunststoff gefertigt, sind UV- und witterungsbeständig, blei- und cadmiumfrei und verhindern zuverlässig Putzrisse. Die Dehnlippen gleichen die Wärmeausdehnung aus, ermöglichen das freie Gleiten der Fensterbank und lassen eine Ausdehnung bis zu 4 mm je Seite zu.
Die Fensterbank wird vom Gleitabschluss voll umschlossen. Die abgerundeten Kanten verhindern Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).

Kunststoff Seitenabschlüsse sind in folgenden Farben lieferbar:
Grau: für blanke und natur eloxierte Fensterbänke
Braun: für mittel- und dunkelbronce eloxierte Fensterbänke
Weiß: für weiße Fensterbänke

Achtung Montagehinweis:
Die Fensterbank muss um den Dehnungsausgleich, sowie der Wandstärke des Abschlusses um insgesamt 15 mm kürzer zugeschnitten werden.
PR = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Weitere Informationen:
Ausladung:
180 mm
Marke:
Solido
Ausführung:
Seitenabschlüsse mit Dehnungsausgleich
Farbe:
weiß
Putz / Sichtbeton:
Putz
Material:
Kunststoff
Modell:
Standard 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.