Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur schwarz für Universal Türen mit Buntbarteinsatz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur schwarz für Universal Türen mit Buntbarteinsatz
Produktbild zu Drückergarnitur schwarz für Universal Türen mit Buntbarteinsatz
LOGO zu Drückergarnitur schwarz für Universal Türen mit Buntbarteinsatz
LOGO zu Drückergarnitur schwarz für Universal Türen mit Buntbarteinsatz
Artikel-Nr.:
     3145-111763350
Hersteller:
     DOMOFERM
Herst.-Nr.:
     600040000
EAN/GTIN:
     9002929064362
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur schwarz für Universal Türen mit Buntbarteinsatz

Kurzschild U-Form, Zylinder mit Buntbarteinsatz, ÖNORM 88 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur Kurzschild U-Form BB
Marke:
Domoferm
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,26*
€ 15,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,19*
€ 15,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,37*
€ 14,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,02*
€ 14,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,56*
€ 13,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,28*
€ 11,04
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMOFERM
600079700
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.