Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Laminat Tritty 90 Landhausdiele Highland Eiche, 7 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Highland Eiche
Highland Eiche
Highland Eiche
Symbol zu HARO Laminat Tritty 90 Landhausdiele Highland Eiche, 7 mm
Pflegeanleitung
Symbol zu HARO Laminat Tritty 90 Landhausdiele Highland Eiche, 7 mm
Symbol zu HARO Laminat Tritty 90 Landhausdiele Highland Eiche, 7 mm
Symbol zu HARO Laminat Tritty 90 Landhausdiele Highland Eiche, 7 mm
Verlegeanleitung
LOGO zu HARO Laminat Tritty 90 Landhausdiele Highland Eiche, 7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111730898
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     538856
EAN/GTIN:
     4018427441319
Suchbegriffe:
Laminatboden
Landhausdiele
haro landhausdiele
laminatboden eiche
HARO Laminat Tritty 90 Landhausdiele Highland Eiche, 7 mm

Der robuste renovierungsfreundliche Laminatboden. Besonders leicht zu verlegen. Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe. Hohe Strapazierfähigkeit.
  • Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
  • Dekorlaminat, spezialimprägniert
  • Formstabile, speziell quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
  • Feuchtigkeitsabweisendes Gegenzuglaminat


Silent Pro: mit Dämmunterlage
Silent CT (ComforTec): mit selbstklebenden Streifen an der Dielenunterseite
Bei diesen Ausführungen ist keine zusätzliche Unterlage notwendig!
Nur ganze Verpackungseinheiten lieferbar!
Beachten Sie die beigepackte Verlege- und Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Laminatboden
Serie:
Tritty 90
Dekor:
Highland Eiche
Inhalt Dielen / Paket:
9
Holzart/Sortierung:
Highland Eiche
Länge:
1282 mm
Oberfläche:
strukturiert matt
1 Diele:
0,247 m²
Paketinhalt:
2,22 m²
Inhalt Palette:
115,44 m²
Stärke:
7 mm
Marke:
Haro
Breite:
193 mm
Verbindung:
Top Connect
Weitere Suchbegriffe: Bodenbeläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 6.660 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,22 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,22 m²
€ 24,19*
€ 28,79
pro m²
ab 4,44 m²
€ 23,32*
€ 27,75
pro m²
ab 11,1 m²
€ 22,00*
€ 26,18
pro m²
ab 22,2 m²
€ 21,20*
€ 25,23
pro m²
ab 44,4 m²
€ 20,48*
€ 24,37
pro m²
ab 6660 m²
€ 17,31*
€ 20,60
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARO
407198
ab € 11,60*
Zubehör
HARO
411494
ab € 1,55*
Zubehör
HARO
407634
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.