Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmunterlage Schaumstoff Stärke 2 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu Dämmunterlage Schaumstoff Stärke 2 mm
Produktbild zu Dämmunterlage Schaumstoff Stärke 2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111787512
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     411494
EAN/GTIN:
     4018427480356
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
Dämmunterlage Schaumstoff Stärke 2 mm

PE Schaum für niedrige bis mittlere Druckbelastungen.
Dauerelastisch, trittschalldämmend und druckbelastbar.
Das Produkt ist ökologisch und enthält keine giftigen Substanzen. 100 % recyclebar
  • Wärmedurchlasswiderstand: 0,04 m² K/W
  • Trittschalldämmung: 19 dB
  • Druckfestigkeit: 10 kPa

Geeignet für: Parkett und Laminat

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Bezeichnung:
Dämmunterlage Schaumstoff
Breite:
1000 mm
Inhalt:
30 m²
Marke:
Haro
Weitere Suchbegriffe: Akustikflies, Akustikschaumstoff, Parkettschaumstoff, Parkettunterlage, Schaumfolie, Trittschall, trittschall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 90.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 m²
€ 2,16*
€ 2,57
pro m²
ab 60 m²
€ 2,05*
€ 2,44
pro m²
ab 150 m²
€ 1,94*
€ 2,31
pro m²
ab 300 m²
€ 1,86*
€ 2,21
pro m²
ab 600 m²
€ 1,81*
€ 2,15
pro m²
ab 90000 m²
€ 1,55*
€ 1,84
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOLTEC
KA9010 5050
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.