Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnspachtel B3 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zahnspachtel B3 200mm
Produktbild zu Zahnspachtel B3 200mm
LOGO zu Zahnspachtel B3 200mm
Artikel-Nr.:
     3145-111721043
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     27958
EAN/GTIN:
     9002689279587
Suchbegriffe:
Zahnspachtel
zahnspachtel 200 mm
zahnspachtel
Zahnspachtel B3 200mm

Für das Auftragen von SOLIDO Parkettklebstoff Elastisch.

Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleberspachtel, bodenspachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.