Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Skizze zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Skizze zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Anwendungsbild zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Anwendungsbild zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Symbol zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
LOGO zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m
Artikel-Nr.:
     3145-110666111
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     391833
EAN/GTIN:
     4025109081985
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
dichtungsrundschnur illbruck
Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 10mm x 50m

Geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum nach DIN 18540.
Diese Rundschnur dient zur Hinterfüllung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc. im Innen- und Außenbereich.

Produktvorteile:
  • Polyethylenschaum
  • geschlossenzelliges Schaumstoffprofil, nach DIN 18540
  • B2 (normalentflammbar), geprüft nach DIN 4102 Teil 1
  • wasserabweisend


Die nach DIN 18540 geschlossenzellige illbruck PR102 PE-Rundschnur dient als wasserabweisende Hinterfüllung für auf dauerhafte Funktion ausgelegte Fugen. Die jeweiligen Dichtstoffe bekommen so eine ideale Form zur optimalen Bewegungsaufnahme und zu effizientem Materialeinsatz.

Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Verpackung:
Endlosware
ø:
10 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Marke:
Illbruck
Länge:
50 m
Type:
PR102
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur d10, rundschnur, Dichtschnur, Fugenschnur, Hinterfüllmaterial, Hinterfüllschnur, Silikonierschnur, Silikonschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2650
50
€ 5,90*
ab € 0,3159*
€ 0,4159*
1 Tag
150
50
€ 8,50*
ab € 0,3346*
€ 0,4346*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,4159*
€ 0,49492
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 20,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.