Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Rundschnur PR102 PE Ø 10 mm, 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Rundschnur PR102 PE Ø 10 mm, 50m
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Rundschnur PR102 PE Ø 10 mm, 50m
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Rundschnur PR102 PE Ø 10 mm, 50m
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Rundschnur PR102 PE Ø 10 mm, 50m
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Rundschnur PR102 PE Ø 10 mm, 50m
Artikel-Nr.:
     223-8150574
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     391833
EAN/GTIN:
     4025109081985
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
dichtungsrundschnur illbruck

ILLBRUCK Rundschnur PR102 PE Ø 10 mm, 50m

PR101 PU-Rundschnur




Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art.



Eigenschaften

• Geschlossenzellig gemäß DIN 18540

• B2 (normalentflammbar), geprüft nach DIN 4102 Teil 1

• Wasserabweisend

• Material: Geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum
gemäß DIN 18540.

• Graue Endlosware



Anwendungsbereich

Diese Rundschnur dient zur Hinterfüllung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc. im Innen- und Außenbereich.



Verarbeitung

PR102 komprimiert in Hohlräume und Fugen einbringen. Profil so weit in die Fuge einschieben, dass die vom
Dichtstoffhersteller vorgeschriebene Fugendimension
erreicht wird. Profil ohne Streckungen in die Fuge einbringen. Beim
Aneinandersetzen zweier Stücke die Enden jeweils etwas
stauchen. Die Dehnfugenausbildung ist gemäß DIN 18540
durchzuführen.



Hinweis

PR102 nicht mit einem spitzen Gegenstand einbringen, da
sonst die gasdichte Haut verletzt wird und als Folge
Gasblasenbildung im Dichtstoff entstehen kann.




Weitere Informationen:
Beschreibung:
Rundschnur
Ausführung:
PR102
Inhalt:
50 Meter
Durchmesser:
10mm
Material:
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum
Anwendungsbereich:
Hinterfüllung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc. im Innen- und Außenbereich.
Raumgewicht:
ca. 25 kg/m³
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur d10, rundschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2050
50
€ 5,90*
ab € 0,3159*
€ 0,4159*
Lager 223
150
50
€ 8,50*
ab € 0,3346*
€ 0,4346*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,4246*
€ 0,50527
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 21,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.