Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öko Pur Ölbindemittel ca. 6,8kg Sack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Öko Pur Ölbindemittel ca. 6,8kg Sack
Produktbild zu Öko Pur Ölbindemittel ca. 6,8kg Sack
LOGO zu Öko Pur Ölbindemittel ca. 6,8kg Sack
Technisches Datenbaltt zu Öko Pur Ölbindemittel ca. 6,8kg Sack
Artikel-Nr.:
     3145-110663303
Hersteller:
     ÖKO PUR
Herst.-Nr.:
     160061010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
öko pur ölbindemittel
ölbindegranulat
Öko Pur Ölbindemittel ca. 6,8kg Sack

Das Ölbindemittel ÖKO-Pur ist das Spezialprodukt für schwierige Fälle.
Dank seiner besonders feinporigen Struktur ist das Pulver unschlagbar schnell in seiner Wirkung. Überall dort, wo offenporige oder grobe Oberflächen mit Öl oder Chemikalien kontaminiert sind, ist das Pulver von ÖKO-Pur das richtige Produkt. Es reinigt die verunreinigten Flächen bis in die Tiefen und zwar vollständig. Dabei schont das geringe Eigengewicht des Pulvers nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel, denn das Leichtgewicht reduziert die Entsorgungskosten.

Anwendungsgebiete:
auf Verkehrsflächen, auf Industrie- und Gewerbeflächen, in Fertigungs- und Reparaturbetrieben, in Transport- und Verkehrsbetrieben, in der Erdölförderung, im Mineralölhandel, in Haushalten und in Werkstätten, zum Konditionieren von Lacken und Farben, usw.

Produktvorteile:
  • in Pulverform
  • reinigt schnell und tiefenwirksam
  • äußerst saugstark
  • höchst ökonomisch
  • universell einsetzbar
  • einfache Handhabung
  • extrem umweltverträglich

Technische Daten:
  • Grundmaterial: 100 % Recyclingpolyurethan
  • MPA Zulassung III R
  • Schüttgewicht 150 g/l
  • 1 kg ÖKO-Pur Pulver bindet ca. 4,87 l *) Öl
  • Sackinhalt: ca. 6,8 kg
  • 1,7t CO2-Einsparung


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Marke:
Öko Pur
Inhalt:
6,8 kg
Ausführung:
Ölbindemittel
Verpackung:
Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HP156
ab € 122,44*
Zubehör
MASTA
SET
ab € 7,51*
Zubehör
MASTA
901380
ab € 14,93*
Zubehör
Sonneck
239881
ab € 26,41*
Zubehör
STAFFL
093251
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.