Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff
Produktbild zu STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff
Anwendungsbild zu STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff
Anwendungsbild zu STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff
Symbol zu STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff
LOGO zu STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661211
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110661211
EAN/GTIN:
     9002736612114
Suchbegriffe:
Hochleistungsschmierstoff
STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff

Erstklassiger, hochdruckbeständiger Schmierstoff für die Instandhaltung und Produktion, zieht nahezu keinen Schmutz an.

STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff mit PTFE ist ein mineralisches Schmieröl mit PTFE mit einer exzellenten Temperatur- und Druckbeständigkeit für eine sichere und effektive Langzeitschmierung. Aufgrund seiner extrem hohen Kriechfähigkeit schmiert und schützt STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff mit PTFE sicher und langfristig Metall- und Kunststoffteile wie bewegliche Maschinenteile, diverse Gelenke, Zahnräder, Lager, Gleitschienen, Scharniere, Drahtseile, Sectionaltore usw. Der aufgetragene Schmier- und Schutzfilm bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen hohen Druck, hohe Temperaturen, Salz- u. Spritzwasser sowie schwache Säuren und Laugen.

Produktvorteile:
  • Hervorragende mechanische und thermische Stabilität
  • Wasserabweisend
  • Frei von Harzen
  • Gute Penetration und exzellente Haftung (vertikal und überkopf anwendbar)
  • Zieht keinen Schmutz an
  • Sehr niedriger Reibungskoeffizient
  • Schutz vor Korrosion



Hinweis:
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
Gefahr
Temperaturbeständigkeit:
- 55 ° bis 260 °C
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Marke:
Staloc
Type:
HTP
Farbe:
Transparent
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Teflon, Teflonspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 16,39*
€ 19,50
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
€ 3,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
€ 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.