Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Silikonspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Silikonspray 400ml
Produktbild zu STALOC Silikonspray 400ml
Anwendungsbild zu STALOC Silikonspray 400ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SLO
LOGO zu STALOC Silikonspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Silikonspray 400ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661207
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408916
EAN/GTIN:
     9002734089161
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 400 ml
silikonspray
STALOC Silikonspray 400ml

Hochkonzentriertes Schmier-, Gleit- und Trennmittel. Gleichzeitig Schutz- und Pflegemittel für Kunststoffe, Gummi und Metall

Produktvorteile:
  • Kunststoffteile (z.B. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Vinyl-Autodächer etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig.
  • Gummiteile (z.B. Tür- u. Haubengummis, Gummipuffer, Stoßleisten, Kühlerschläuche, Autoreifen etc.) werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an.
  • imprägniert Faltdächer und Verdecke.
  • wirkt antistatisch, und staubabweisend.
  • schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit.
  • schmiert Bowdenzüge, Schiebedach- u. Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc.
  • verhindert lästige Knarr- u. Quietschgeräusche, besonders zwischen ungleichen Materialpaarungen (z.B. Metall/Kunststoff).
  • dient als Montagehilfe z.B. bei Schlauchverbindungen.
  • als Formentrennmittel vielseitig einsetzbar.


Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Temperaturbeständigkeit:
bis +260 °C
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Type:
SQ-450
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Auto, Fassbender, Gleitspray, Gummipflege, Reifenwechsel, Winterreifenpflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.