Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKISCH Solum Mora DGY Kühlschmierstoff 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JOKISCH Solum Mora DGY Kühlschmierstoff 10l
Produktbild zu JOKISCH Solum Mora DGY Kühlschmierstoff 10l
Prüfprotokoll
Sicherheitsdatenblatt DE
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu JOKISCH Solum Mora DGY Kühlschmierstoff 10l
Technisches Datenbaltt zu JOKISCH Solum Mora DGY Kühlschmierstoff 10l
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110661095
Hersteller:
     Jokisch
Herst.-Nr.:
     060089680
EAN/GTIN:
     9002730988864
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
JOKISCH Solum Mora DGY Kühlschmierstoff 10l

Wassermischbarer Kühlschmierstoff, formaldehydfrei, chlorfrei, frei von sekundären Aminen.
Universell einsetzbarer für die mittelschwere Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Guss, hochlegierte Stähle, Aluminium, Buntmetall.

Anwendung:
Jokisch Solum Mora DGY ist ein universell einsetzbarer, wassermischbarer Kühlschmierstoff, der hervorragend für die allgemeine Bearbeitung geeignet ist.

Eigenschaften:
Wassermischbarer mineralölhaltiger, Kühlschmierstoff, formuliert mit aromatenarmen, hoch ausraffinierten Grundölen. Spezielle Emulgatoren gewährleisten ein hervorragendes Leistungsspektrum und resultieren in eine semi-transparente Emulsion. Daher ist Jokisch Solum Mora DGY langzeitstabil und gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz schon bei niedrigen Konzentrationen. Besonders ausgewählte AW-Additive ermöglichen eine Zerspanung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten.

Geeignet zum:
  • Bohren
  • Drehen
  • Fräsen
  • Schleifen
  • Sägen

Produktvorteile:
  • chlorfrei, frei von Formaldehyddepotstoffen, frei von freier Borsäure
  • Nitritfrei, Phenoxyethanolfrei
  • langzeitstabil gegen Bakterien
  • druckstabil
  • schaumarm
  • hartwasserstabil
  • hoher Korrosionsschutz
  • hervorragend für die allgemeine Bearbeitung geeignet
  • auch für Kunststoffe geeignet
  • sehr gute Leistung
  • auch für höhere Drücke (IKZ)

Einsatzkonzentration:
  • Leichte Zerspanungsprozesse 1:20
  • Schwere Zerspanungsprozesse 1:15
  • Sehr schwere Zerspanungsprozesse 1:10



Hinweis:
Solum Mora DGY kann auf konventionellen Maschinen und auf Maschinen mit Werkzeug-Innenkühlung verwendet werden.
Bei Bearbeitung von Aluminium sollte zuerst die Verträglichkeit geprüft werden

Weitere Informationen:
pH-Wert:
9,5
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
Solum Mora DGY
Marke:
Jokisch
Verpackung:
Kanister
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, jokisch kühlschmiermittel, Bohrkühlmittel, Bohrmilch, Kompakt, Kühlmilch, Kühlmittel, Schneidmilch, TCV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BETA
017590251
ab € 138,13*
Zubehör
KONITZER
160039010
ab € 450,87*
Zubehör
KONITZER
160047020
ab € 68,53*
Zubehör
KONITZER
160049020
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.