Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molykote Kupferpaste CU7439+ (1 kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Molykote Kupferpaste CU7439+ (1 kg)
Produktbild zu Molykote Kupferpaste CU7439+ (1 kg)
LOGO zu Molykote Kupferpaste CU7439+ (1 kg)
Technisches Datenbaltt zu Molykote Kupferpaste CU7439+ (1 kg)
Technisches Datenbaltt zu Molykote Kupferpaste CU7439+ (1 kg)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660315
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     709071
EAN/GTIN:
     5413278390387
Suchbegriffe:
Kupferpaste
molykote kupferpaste dose
kupferpaste
molykote kupferpaste
Molykote Kupferpaste CU7439+ (1 kg)

Universal einsetzbare Hochtemperaturpaste.
Diese haftfeste Kupferpaste ist besonders geeignet für thermisch hochbelastete Bauteile, wie z. B. Scheibenbremsen, Bremsnocken und -bolzen, Schraubverbindungen, Dichtungen, Flansche und Kfz-Armaturen.

Produktvorteile:
  • Temperatureinsatzbereich von - 30 °C bis + 300 °C als Paste
  • bis + 650 °C bei Trockenschmierung
  • gutes Druckaufnahmevermögen
  • sehr haftfest und beständig gegen Wasserauswaschung
  • guter Korrosionsschutz
  • geringe Verdunstung
  • kein Tropfpunkt

Ideal für Bauteile die hohen Temperaturen, starken Druckbelastungen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.000 ml
Temperaturbereich:
-30 °C bis +300 °C
Marke:
Molykote
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: M, Molykote
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,96*
€ 69,59*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,22*
€ 69,92*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,30*
€ 140,20*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.