Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Eloxal Spray 400ml silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Eloxal Spray 400ml silber
Produktbild zu Dupli-Color Eloxal Spray 400ml silber
Symbol zu Dupli-Color Eloxal Spray 400ml silber
Symbol zu Dupli-Color Eloxal Spray 400ml silber
LOGO zu Dupli-Color Eloxal Spray 400ml silber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660199
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     299810
EAN/GTIN:
     4048500299810
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Dupli-Color Eloxal Spray 400ml silber

Schnelltrocknender Eloxal-Spray mit guter Deckkraft für professionellen Gebrauch, zur Reparatur eloxierten Aluminiums.

DUPLI-COLOR Eloxal-Spray ist ein hochwertiges Produkt für die farbtongenaue Lackierung und Lackausbesserung von Oberflächenkratzern und anderen Schäden an eloxierten Flächen wie Türen, Fenstern, Duschabtrennungen, HiFi-Geräten etc. und zur farblichen Anpassung von Zubehörteilen.

Produktvorteile:
  • hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
  • Glanzgrad passend zu eloxiertem Aluminium
  • sehr gute Deckkraft
  • ausgezeichnete Haftung
  • guter Verlauf, glatte Oberfläche
  • schnelltrocknend
  • geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
  • wetterfest, lichtecht, UV-beständig
  • kratz-, stoß- und schlagfest
  • geeignet für Aluminium, (auch eloxiert) Metall, Glas u. a.


Hinweis:
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Weitere Informationen:
Marke:
Dupli-Color
Ausführung:
Eloxal Spray
Inhalt:
400 ml
Farbe:
Silber
Verpackung:
Spraydose
Hinweis:
Nitro-Kombi
Kennzeichnung:
DE, IT
Type:
Eloxal Spray
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sprühfarbe, dupli color acryl-lackspray, acryl lackspray, lackspray silber, Eloxal, Fensterbankreinigung, Fensterreinigung, Fenterbank reparatur, Reparaturspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
€ 3,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
€ 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.