| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110660093 Herst.-Nr.: 201615 EAN/GTIN: 4048500201615 |
| |
|
| | |
| ColorMark Allroundmarker mit 360°-Ventil, leuchtgelbProfessionelle Baustellenmarkierung für Hoch- und Tiefbau, Baustellen und den Straßenbau. Auch für den Tunnel und Bergbau einsetzbar. Produktvorteile:- 360°-Ventil für perfekte Rundum-Markierungen
- mit Sicherheitskappe zur einfachen Anwendung auch mit Handschuhen
- haftet hervorragend auch auf feuchten Untergründen
- Markierungen 9-12 Monate kraftvoll sichtbar
- Kappe für Spezialanwendungen abnehmbar
- selbstreinigendes System, daher 100 % leersprühbar
- sauberes, tropffreies Markieren
- umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend
- patentierte Einhand-Sicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser, verhindert sicher unbeabsichtigtes Sprühen und „farbige“ Finger"
Hinweis:Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln. Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb | Marke: | Dupli-Color | Inhalt: | 500 ml | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | Gefahr | Kennzeichnung: | AT,DE,CZ,IT | Ausführung 2: | 1 Dose gelb |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Sicherheitskappen-Belüftungsventil, Sicherheitskappenventil, bodenmarkierungsfarbe gelb 500 ml, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, Allroundmarker, Allroundspray, Bauspray, Baustellenmarkierung, ColorMark, Forstspray, Markierspray, bmhrandsortiment |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,00* | € 10,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,46* | € 10,08* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,42* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|