Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray prima 400ml, Rostschutz-Grundierung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray prima 400ml, Rostschutz-Grundierung grau
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray prima 400ml, Rostschutz-Grundierung grau
LOGO zu Dupli-Color Lackspray prima 400ml, Rostschutz-Grundierung grau
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660081
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     789090
EAN/GTIN:
     4048500789090
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
Dupli-Color Lackspray prima 400ml, Rostschutz-Grundierung grau

Dupli-Color Rostschutz-Haftgrund schafft die richtige Basis für eine anschließende dauerhafte Decklackierung mit den Dupli-Color Prima Lacksprays. Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung.

Produktvorteile:
  • schützt vor neuer Rostbildung
  • überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken
  • für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich
  • grifffest nach ca. 30 Minuten
  • schleiffähig nach ca. 2-4 Stunden
  • schnelltrocknend
Geeignet für:
  • Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, u.a


Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Weitere Informationen:
Marke:
Dupli-Color
GHS:
GHS02 | GHS07
Farbe:
grau
Inhalt:
400 ml
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Ausführung:
1 Dose
Weitere Suchbegriffe: Rostschutzgrundierung, dupli-color lackspray 400ml, acryl lackspray, dupli color acryl-lackspray, Grundierspray, Grundierung Lack, Grundierung, Lackschutz, Grundirungspray, Haftgrund, Pimer, Rostgrund, Rostschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.