| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110650058 Herst.-Nr.: 155907 EAN/GTIN: 5411183176133 |
| |
|
| | |
| SOUDAL Fugendichtband Soudaband Pro MF1 73/6-15/8mSelbstklebendes Kompriband. Soudaband PRO MF1 ist ein hochwertiges, multifunktionales Fugendichtungsband, das die neuen Anforderungen der DIN 18542:2020 MF1 erfüllt. Es erfüllt alle 3 Stufen des professionellen Fugenabdichtungssystems SWS in einem einzigen Produkt: Schlagregendicht bis 1050 Pa auf der Außenseite, gute Wärme- und Schalldämmung in der Mitte und luftdicht auf der Innenseite der Fuge. Soudaband PRO MF1 gewährleistet eine dauerhafte, langlebige Abdichtung von Außenfugen auf mehreren Ebenen. Produktvorteile:- selbstklebend
- MF1 nach DIN18542:2020
- vorkomprimiertes Polyurethan-Dicht- und Isolierband
- luftdicht
- regendicht bis 1050 Pa
- wetterfest & UV-beständig
- Hochleistungs-Wärmedämmung
- außergewöhnlich gute Schalldämmeigenschaften (RS,W 64 dB)
- dampfdurchlässig: hohes Fugentrocknungspotential
- eignet sich für den Innen- und Außenbereich
- fleckenfreie Eigenschaften auf Fensterrahmen und Fugenoberflächen
- sehr emissionsarm: EC1 Plus
Anwendung:- zum Abdichten von (Anschluss-) Fugen an Fenstern und Türen
- zur Dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen an Mauerwerk, Fertigteilen, Beton, Verbundplatten, Dachkonstruktionen usw.
- zur Schalldämmung von Fugen.
- zum Abdichten von Fugen in Holzrahmen-, Stahl- und Containerkonstruktionen
Hinweis:Bitte beachten Sie das technische Datenblatt. Weitere Informationen: | | Type: | MF1 | Marke: | Soudal | Material: | PUR-Weichschaumstoff | Farbe: | schwarz | Fugenbreite: | 6-15 mm | Rollenlänge: | 8 m | Fugentiefe: | 73 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 32,88* | € 41,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 27,27* | € 41,56* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 34,10* | € 43,13* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 45,21* | € 60,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|