Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL Fugendichtband Soudaband Pro MF1 53/6-15/8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu SOUDAL Fugendichtband Soudaband Pro MF1 53/6-15/8m
LOGO zu SOUDAL Fugendichtband Soudaband Pro MF1 53/6-15/8m
Artikel-Nr.:
     3145-110650054
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     155889
EAN/GTIN:
     5411183176058
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
SOUDAL Fugendichtband Soudaband Pro MF1 53/6-15/8m

Selbstklebendes Kompriband.
Soudaband PRO MF1 ist ein hochwertiges, multifunktionales Fugendichtungsband, das die neuen Anforderungen der DIN 18542:2020 MF1 erfüllt. Es erfüllt alle 3 Stufen des professionellen Fugenabdichtungssystems SWS in einem einzigen Produkt: Schlagregendicht bis 1050 Pa auf der Außenseite, gute Wärme- und Schalldämmung in der Mitte und luftdicht auf der Innenseite der Fuge. Soudaband PRO MF1 gewährleistet eine dauerhafte, langlebige Abdichtung von Außenfugen auf mehreren Ebenen.

Produktvorteile:
  • selbstklebend
  • MF1 nach DIN18542:2020
  • vorkomprimiertes Polyurethan-Dicht- und Isolierband
  • luftdicht
  • regendicht bis 1050 Pa
  • wetterfest & UV-beständig
  • Hochleistungs-Wärmedämmung
  • außergewöhnlich gute Schalldämmeigenschaften (RS,W 64 dB)
  • dampfdurchlässig: hohes Fugentrocknungspotential
  • eignet sich für den Innen- und Außenbereich
  • fleckenfreie Eigenschaften auf Fensterrahmen und Fugenoberflächen
  • sehr emissionsarm: EC1 Plus

Anwendung:
  • zum Abdichten von (Anschluss-) Fugen an Fenstern und Türen
  • zur Dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen an Mauerwerk, Fertigteilen, Beton, Verbundplatten, Dachkonstruktionen usw.
  • zur Schalldämmung von Fugen.
  • zum Abdichten von Fugen in Holzrahmen-, Stahl- und Containerkonstruktionen



Hinweis:
Bitte beachten Sie das technische Datenblatt.

Weitere Informationen:
Type:
MF1
Marke:
Soudal
Material:
PUR-Weichschaumstoff
Farbe:
schwarz
Fugenbreite:
6-15 mm
Rollenlänge:
8 m
Fugentiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband schwarz, dichtband, fugenband soudal, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,45*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,57*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.