| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110650042 Herst.-Nr.: 126629 EAN/GTIN: 5411183099760 |
| |
|
| | |
| SOUDAL Kompriband Soudaband Pro BG1 20/4-9/8mSelbstklebendes Kompriband.Soudaband PRO BG 1 ist ein hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des Window System. Produktvorteile:- selbstklebend
- mit Acryldispersion-Imprägnierung
- schlagregendicht bis 600 Pa
- dampfdurchlässig
- schlagregendicht
- wetterfest
- akustisch und thermisch isolierend
- passt sich Unebenheiten und Fugenbewegungen an
- UV-beständig
- 10 Jahre Funktionsgarantie
Anwendung:- für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster
- für die Montage gemäß EnEV DIN 4108 und RAL
- zur Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau
- zur Abdichtung zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen
Hinweis:Bitte beachten Sie das technische Datenblatt.Die Fugenränder sollten parallel und frei von Schmutz und Zementresten sein. Berücksichtigen Sie beim Abwickeln von Soudaband Pro BG 1 zusätzlich 1 cm pro laufendem Meter Gelenk. Beginnen Sie bei vertikalen Fugen unten. Befestigen Sie das vorkomprimierte Band mit der selbstklebenden Seite mit einem Füllmesser an einer Gelenkkante. Nach dem Aufbringen dehnt sich das vorkomprimierte Band aus und drückt gegen die Fugenränder und füllt unebene Bereiche. Weitere Informationen: | | Marke: | Soudal | Type: | BG1 | Material: | PUR-Weichschaumstoff | Fugenbreite: | 4-9 mm | Fugentiefe: | 20 mm | Farbe: | anthrazit, grau | Rollenlänge: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fugenband, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband |
| | |
| |