Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Glättmittel Konzentrat AA300, 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Glättmittel Konzentrat AA300, 1L
Produktbild zu Illbruck Glättmittel Konzentrat AA300, 1L
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu Illbruck Glättmittel Konzentrat AA300, 1L
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Glättmittel Konzentrat AA300, 1L
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642130
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     394791
EAN/GTIN:
     8713465309916
Suchbegriffe:
Abglaettfluessigkeit
Abglättmittel
Glättflüssigkeit
Glättmittel
Illbruck Glättmittel Konzentrat AA300, 1L

Zum Abglätten frischer Dichtstoffoberflächen

Produktvorteile:
  • hautschonend (ph-neutral)
  • geruchsarm
  • auch für Naturstein (Hersteller Hinweise beachten)
  • keine Glanzveränderung
  • wasserverdünnbar / Mischverhältnis 1:30


Hinweis:
Wegen der Gefahr der Rissbildung nicht bei Acryl-Dispersionen einsetzen. Hier mit reinem Wasser (VE) ohne Zusätze glätten.
AA300 Glättmittel Konzentrat darf nicht unverdünnt eingesetzt werden, wir empfehlen die Verdünnung mit vollentsalztem (VE) Wasser.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Konzentrat verdünnbar 1:30
Marke:
Illbruck
Inhalt:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
AA300
Weitere Suchbegriffe: abglättmittel, silikongleitöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
200 4 01
ab € 7,0544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.