Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSMO CL-300.110 PVC-Glättemittel 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSMO CL-300.110 PVC-Glättemittel 1000ml
Produktbild zu COSMO CL-300.110 PVC-Glättemittel 1000ml
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu COSMO CL-300.110 PVC-Glättemittel 1000ml
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642120
Hersteller:
     Cosmo Electronics
Herst.-Nr.:
     CL-300.110.FL211
EAN/GTIN:
     4250145613696
Suchbegriffe:
Abglaettfluessigkeit
Abglättmittel
Glättflüssigkeit
Glättmittel
COSMO CL-300.110 PVC-Glättemittel 1000ml

PVC-Reiniger, stark anlösend.
Stark anlösendes Polier- und Glättmittel für die Beseitigung von Kratzern und Rissen auf nichttransparentem PVC-hart, PS, ABS, PMMA (Acryl)

Anwendungsgebiete:
PVC-Fensterbau, Möbel- und Werbeindustrie.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Verpackung:
Dose
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU,CZ, SK
Type:
CL-300.110
Marke:
Cosmo
Bezeichnung:
Reiniger
Weitere Suchbegriffe: abglättmittel, COSMOFEN 5 PVC-Glättmittel 1000ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.