Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Zitruskraftreiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Zitruskraftreiniger 500 ml
Produktbild zu STALOC Zitruskraftreiniger 500 ml
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu STALOC Zitruskraftreiniger 500 ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Zitruskraftreiniger 500 ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642005
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409054-ST
EAN/GTIN:
     9002734090549
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
STALOC Zitruskraftreiniger 500 ml

Hochwirksamer Reiniger mit umfassendem Einsatzbereich, insbesondere für Innenausbau, Messebau und Metallbau. Entfernt mühelos Papieretiketten.

Sehr starker, hochwertiger Reinigungsspray zum Entfetten und Reinigen von stark verschmutzten Metallteilen und Kunststoffen. Er entfernt z.B. Öl, Harz, Filzstifte, Teer, etc. Entfernt aufgrund seiner einzigartigen Löse- und Reinigungskraft mühelos diverse Klebstoffreste (z.B. Klebeband-Rückstände auf Kunststoff- und Metalloberflächen).

Produktvorteile:
  • sehr starker Reinigungsspray zum Entfetten und Reinigen von stark verschmutzten Metallteilen und Kunststoffen
  • entfernt z.B. Öl, Harz, Filzstifte, Teer, sowie Klebstoffreste (z.B. bei ABS Kanten) oder frische PU-Schäume
  • erleichtert das Entfernen von Etiketten



Hinweis:
Materialverträglichkeit an unauffälligen Stellen prüfen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
500 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU. CZ, IT
Bezeichnung:
Zitrusreiniger
Ausführung:
Orangen / Zitrus-Reiniger
Type:
SQ 245
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 500ml, industriereiniger, staloc montagereiniger, Citronenreiniger, Citrusreiniger, Citrusspray, Staloc, Zitrone, Zitronenreiniger, Zitrus, Zitrusspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.