Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Industrieschnellreiniger 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Industrieschnellreiniger 400ml
Produktbild zu STALOC Industrieschnellreiniger 400ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt SLO
LOGO zu STALOC Industrieschnellreiniger 400ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642001
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408901
EAN/GTIN:
     9002734089017
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
STALOC Industrieschnellreiniger 400ml

Schnell ablüftender, hochwirksamer Reiniger und Entfetter auf Alkoholbasis. Zur Vorbereitung metallischer Oberflächen für die Verklebung.

Besonders geeignet zum schnellen Reinigen vor der Verklebung mit STALOC anaeroben Klebstoffen (z.B. Schraubensicherungen) sowie STALOC Sofortklebstoffen. Absolut rückstandsfrei, nicht korrosiv, greift bei nur kurzzeitigem, versehentlichem Besprühen die Haut, Gummi und Manschetten nicht an. Weiters, einsetzbar als Reiniger und Entfetter für Glas und Keramik. Gut geeignet zur Entfernung von Silikonresten auf Metallen.

Produktvorteile:
  • entfernt Öle, Fette, Silikon, Wachsrückstände, etc.
  • lüftet schnell ab



Hinweis:
Materialverträglichkeit an unauffälligen Stellen prüfen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Bezeichnung:
Industrieschnellreiniger
Type:
SQ 220
Ausführung:
Industrie-Reiniger
Marke:
Staloc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.