Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Montagereiniger 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Montagereiniger 500ml
Produktbild zu STALOC Montagereiniger 500ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Montagereiniger 500ml
Anwendungsbild zu STALOC Montagereiniger 500ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt DE
LOGO zu STALOC Montagereiniger 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642000
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408900
EAN/GTIN:
     9002734089000
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
STALOC Montagereiniger 500ml

Erstklassiger Reiniger für Wartung, Instandhaltung und industrielle Produktion mit hoher Wirksamkeit.

Ein für die Industrie entwickelter Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft. Nicht korrosiv, greift bei nur kurzzeitigem, versehentlichem Besprühen die Haut, Gummi und Manschetten nicht an. Weiters, einsetzbar als Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Gläser und Keramiken. Absolut rückstandsfrei, schnell verdunstend, nicht korrodierend, entfernt Feuchtigkeitsspuren auf Metalloberflächen. Das Produkt ist für jede Art von Metallreinigung und Entfettung, insbesondere bei der Vorbehandlung zur Lackierung und Grundierung, anwendbar. Gut geeignet auch zur Entfernung von Silikonresten auf Metallen.

Produktvorteile:
  • reinigt und entfettet porentief
  • entfernt Öle, Fette, Teer usw.
  • lüftet schnell ab



Hinweis:
Materialverträglichkeit an unauffälligen Stellen prüfen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Bezeichnung:
Montagereiniger
Type:
SQ-200
Ausführung:
Industrie-Reiniger
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 500ml, industriereiniger, staloc montagereiniger, Aluminiumreiniger, Auto, Bremse, Bremsenreiniger, Fassbender, ImageseiteMET2023, Messingreiniger, Reiniger, Stahlreiniger, Staloc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.