Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOLTEC Warnband gelb/schwarz 50mmx33m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu FOLTEC Warnband gelb/schwarz 50mmx33m
Produktbild zu FOLTEC Warnband gelb/schwarz 50mmx33m
Technisches Datenbaltt zu FOLTEC Warnband gelb/schwarz 50mmx33m
Artikel-Nr.:
     3145-110637508
Hersteller:
     FOLTEC
Herst.-Nr.:
     KW5090_50GS
EAN/GTIN:
     9002730876154
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
FOLTEC Warnband gelb/schwarz 50mmx33m

Das Klebeband besteht aus einer starken, reißfesten mit Schrägbalken bedruckten weich PVC-Folie, beschichtet mit einem Kautschukkleber von guter Sofort- und Dauerhaftung.
Es hat eine gute Abriebfestigkeit, eine geringe Dehnung und haftet auch auf leicht rauhen Untergründen.

Anwendungsgebiete:
Zum Kennzeichnen von Wegen und Gängen, als Stolperschutz bei Stiegen, Kanten und Übergängen, Kennzeichen von gefährlichen Ecken und Kanten bei Regalen, Maschinen usw.

Weitere Informationen:
Marke:
Foltec
Type:
K509
Bandbreite:
50 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Bandlänge:
33 m
Bezeichnung:
Gefahren & Warnbänder
Bandstärke:
0,15 mm
Ausführung:
Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,21*
€ 16,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
57025033
ab € 42,93*
Ähnlich
3M
13057A50
ab € 125,91*
Ähnlich
k.A.
DR-KV2110-ST003
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.