Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m weiß
Produktbild zu 3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m weiß
LOGO zu 3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m weiß
Technisches Datenbaltt zu 3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110637225
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028853
EAN/GTIN:
     021200043116
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
PVC-Band
3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m weiß

Ein Spezial-PVC-Band mit ausgezeichneter Flexibilität und ohne Klebstoffübertrag.

Produktvorteile:
  • Extrem dünnes, hochflexibles Vinylband.
  • Kein Kantenaufwurf beim Abdecken enger Kurven.
  • hohe Anschmiegsamkeit und gute Abriebfestigkeit
  • resistent gegen viele Lösungsmittel

Anwendungsgebiet:
Für Mehrfarben- und Designlackierungen, Abdeckungen von Scheibengummis und Kunststoffteilen, zur Markierung, Dekoration und für galvanische Anwendungen.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
33 m
Farbe:
Weiß
Bandbreite:
50 mm
Bandstärke:
0,12 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis +75° C
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Ausführung:
Premium
Material:
PVC
Kleber:
Gummi-Harz
Type:
471
Marke:
3M
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,76*
€ 37,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,12*
€ 37,82*
11 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 42,29*
27 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,59*
€ 43,87*
Lager 3145
23
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,66*
€ 80,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.