Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESTO Härter 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PRESTO Härter 50 g
Produktbild zu PRESTO Härter 50 g
LOGO zu PRESTO Härter 50 g
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625805
Hersteller:
     Presto
Herst.-Nr.:
     600276
EAN/GTIN:
     4052800600276
Suchbegriffe:
Härter
presto härter
härter
PRESTO Härter 50 g

Presto Härter rot - für Polyesterharz.

Produktvorteile:
  • dient als Katalysator für die Polymerisation von ungesättigten Polyesterharzen
  • nahezu geruchslos
  • enthält spezielle Weichmacher für homogene Massen
  • selbstentfärbend

Anwendung:
Die Tube optimalerweise auf Raumtemperatur bringen und wie auf dem presto Polyesterspachtel oder Harz angegebenen Mischungsverhältnis mit der Spachtelmasse verrühren.
Weitere Verarbeitung wie auf dem Etikett des entsprechenden presto-Produktes angegeben.


Vor der Anwendung technisches Merkblatt sorgfältig lesen und beachten!

Weitere Informationen:
Verpackung:
Tube
Inhalt:
50 g
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT
Weitere Suchbegriffe: Dupli Color, Motip Dupli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.