Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck ME901 Butyl-& Bitumen-Primer 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck ME901 Butyl-& Bitumen-Primer 5L
Produktbild zu Illbruck ME901 Butyl-& Bitumen-Primer 5L
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
Datenblatt zu Illbruck ME901 Butyl-& Bitumen-Primer 5L
LOGO zu Illbruck ME901 Butyl-& Bitumen-Primer 5L
Technisches Datenbaltt zu Illbruck ME901 Butyl-& Bitumen-Primer 5L
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110623821
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     302611
EAN/GTIN:
     4025109371987
Suchbegriffe:
Bitumenprimer
Fensterdichtung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Illbruck ME901 Butyl-& Bitumen-Primer 5L

illbruck ME901 Butyl- & Bitumenprimer dient als Haftvermittler und Grundierung zur Vorbehandlung bei der Verarbeitung von illbruck Butyl- und Bitumenbändern.

Produktvorteile:
  • optimiert die Haftung
  • leichte Verfestigung der Oberfläche
  • kurze Ablüftzeit


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
5000 ml
Material:
Polymerlösung
Lagerfähigkeit ca.:
6 mo
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
ME901
Marke:
Illbruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,14*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 151,16*
€ 179,88
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 149,74*
€ 178,19
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 146,47*
€ 174,30
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 145,90*
€ 173,62
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 122,14*
€ 145,35
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.